zum Bördeln von Brems- und Hydraulikleitungen nach SAE und DIN für Kupfer-, Alu-, Messing- und Stahlleitungen für beschichtete und unbeschichtete Leitungen geeignet für Innen- und Außenbördelung in...
schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch geradlinige Bördelbewegung Spezialwerkzeug zur Herstellung von einfachen Bördeln Typ D, doppelten Bördeln Typ E (SAE) und doppelten Bördeln Typ F für Ro...
zum Erstellen von DIN F Bördeln an Bremsleitungen mit Durchmesser 4,75 - 5 - 6 mm einsetzbar auch an montierten Bremsleitungen Lieferumfang: Grundgerät mit 2-Komponenten-Griff und Klemmbacken, mit ...
zum einfachen und schnellen Bördeln von 4,75 mm (3/16") Bremsleitungen nach DIN F einsetzbar auch an montierten Bremsleitungen inkl. Maul-Ringschlüssel SW 10 mm, Maul-Ringschlüssel SW 17 mm und Bör...
zum einfachen und schnellen Bördeln von von 4,75 mm (3/16") Bremsleitungen, nach SAE und DIN ermöglicht Einzel- & Doppeltbördelung (nur SAE) einsetzbar auch an montierten Bremsleitungen benötigte S...
BGS 3525 Kotflügel Bördelgerät zum Umlegen Aufweiten 4/5 Loch Montage, Beschreibung: Falz- und Bördelgerät zum Umlegen der Kotflügelinnenkanten und Ausstellen / Aufweiten der Kotflügelkanten bei Fa...
BGS 8615 Doppel Bördelgerät 9 teilig Beschreibung: Spezialwerkzeug zur Herstellung von einfachen Bördeln Typ D, doppelten Bördeln Typ E (SAE) und doppelten Bördeln Typ F für Rohre mit Wandstärken b...
BGS 360 Universal Bördelgerät verstellbar 4,7mm - 16mm Beschreibung: Bördelgerät mit Schnelljustierung zur Herstellung von konischen Bördeln für Kupfer- und Alurohre von 4,7mm - 16mm (3/16" - 5/8")
BGS 8310 Hydraulisches Bördelgerät inklusive Rohrschneider mit Entgrater Beschreibung: 4,75mm (3/16"), 5,00mm, 6,00mm leichte Bauweise, direkt zum Einsatz am Fahrzeug geeignet für Stahl-, Aluminium...
BGS 8704 Hydraulisches Bördelgerät Beschreibung: umfasst verschiedene Größen von Werkzeugen und Adaptern zum Bördeln von Kraftstoff-, Brems-, Getriebe-Ölkühler- und Klimaanlagen-Leitungen leichte A...
BGS 9445 Hydraulisches Bördelgerät Beschreibung: umfasst verschiedene Größen von Werkzeugen und Adaptern zum Bördeln von Brems-, Getriebe-Ölkühler- und Klimaanlagen-Leitungen leichte Anwendung durc...