| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8118704 Herst.-Nr.: 8704 EAN/GTIN: 4026947087047 |
| |
|
| | |
| - umfasst verschiedene Größen von Werkzeugen und Adaptern zum Bördeln von Kraftstoff-, Brems-, Getriebe-Ölkühler- und Klimaanlagen-Leitungen
- leichte Anwendung durch Hydraulikbetrieb
geeignet für: - metrische Bördelung 4,75 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, nach SAE und DIN
- 45° Doppelbördelung 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", nach SAE und DIN
- Bördeln von GM Kraftstoffleitungen 5/16", 3/8"
- Bördeln von Rohrleitungs-Steckverbindungen 1/4", 5/16", 3/8"
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 552,56* | € 653,85* | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 554,78* | € 656,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 554,78* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|