| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26846 Herst.-Nr.: 29840 EAN/GTIN: 4006274298408 |
| |
|
| | |
| PROXXON 29840 AKKU Knickschrauber KS/A inkl Akku & Ladegerät & Koffer Proxxon-Nummer 29 840 Beschreibung: - Der Akku-Knickschrauber KS/A mit Komplettausstattung ist verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP
- der Knickschrauber mit automatischer Spindelarretierung beim Überschreiten der vorgewählten Drehmomente
- Sehr praktisch: Verschraubungen können dann bei Bedarf "per Hand" nachgezogen werden
- Die flache Endkappe des Akkus ermöglicht senkrechtes Aufstellen des Geräts
- Sechskantaufnahme für 6,3mm (1/4") Standardbits mit formschlüssiger Haltung der Einsätze mittels Federhülse
- die eingebaute LED-Arbeitsleuchte verbesserte die Sicht auf den Arbeitsbereich
- im Lieferumfang enthalten sind 12 x 1/4"-Bits in Industriequalität
- endlich stromunabhängig Arbeiten
technische Daten: - Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen Akku mit 2,6 Ah - neueste Technologie
- 2-Gang-Getriebe für Drehzahl 250 und 750/min
- elektromechanische Abschaltung mit hoher Wiederholgenauigkeit
Lieferumfang: - 1 x PROXXON 29842 Knickschrauber KS/A
- 1 x PROXXON 29896 Li-Ionen-Akku Li/A2
- 1 x PROXXON 29880 Akku-Schnellladegerät LG/A2
- 1 x Bit, Länge 25mm PH0
- 1 x Bit, Länge 25mm PH1
- 1 x Bit, Länge 25mm PH2
- 1 x Bit, Länge 25mm HX3
- 1 x Bit, Länge 25mm HX4
- 1 x Bit, Länge 25mm HX5
- 1 x Bit, Länge 25mm TX10
- 1 x Bit, Länge 25mm TX15
- 1 x Bit, Länge 25mm TX20
- 1 x Bit, Länge 80mm PH1
- 1 x Bit, Länge 80mm FD3
- 1 x Bit, Länge 80mm
- 1 x Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, li-ion knickschrauber, ladegerät li-ion, proxxon knickschrauber, PROXXON 29840 AKKU Knickschrauber KS/A 29842 im Koffer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,27* | € 152,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,09* | € 152,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,21* | € 163,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,79* | € 164,01* | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,09* | € 195,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|