| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2305306 Herst.-Nr.: 29840 EAN/GTIN: 4006274298408 |
| |
|
| | |
| Akku-Knick-Schrauber KS/A Der bärenstarke Akku-Knick-Schrauber KS/A von PROXXON ist leicht, handlich und extrem ausdauernd. Zum Bohren und Schrauben auf engstem Raum. Mit elektromechanischer Abschaltung für 20-fache Drehmomentvorwahl: von 0,25 - 5 Nm bei hoher Wiederholgenauigkeit. Automatische Spindelarretierung beim Überschreiten der vorgewählten Drehmomente. Sehr praktisch: Verschraubungen können dann bei Bedarf "per Hand" nachgezogen werden. Sechskantaufnahme für 1,/4"-Standardbits mit formschlüssiger Haltung der Einsätze mittels Federhülse. Eingebaute LED-Arbeitsleuchte für bessere Sicht auf den Arbeitsbereich. Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,6 Ah. Neueste Technologie! 2-Gang-Getriebe: 250/min zum Schrauben, 750/min vorzugsweise zum Bohren. Komplett mit neun 1/4"-Standardbits in Industriequalität (PH 0 - 1 - 2, HX 3 - 4 - 5, TX 10 - 15 - 20). Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 und Akku-Schnellladegerät LG/A2. Alles zusammen geliefert im formschönen, superstabilen Kunststoffkoffer. Technische Daten:- Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,6 Ah - Mit 9 1/4"-Standardbits in Industriequalität - 250/750/min - Länge 290 mm - Gewicht ca. 600 g (inkl. Akku) - Gewicht: 2,076 kg Akku-Knick-Schrauber, Akku, Ladegerät, 9 1/4"-Standardbits (PH 0 - 1 - 2, HX 3 - 4 -5, TX 10 - 15 -20) Ausführung mit Akku u. Ladegerät Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,076 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,27* | € 152,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,09* | € 152,34* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,21* | € 163,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,79* | € 164,01* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,09* | € 195,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|