Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon 29840 Akku-Knickschrauber 10.8 V 2.6 Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl. Ladegerät, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589183-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     29840
EAN/GTIN:
     4006274298408
Suchbegriffe:
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Knickschrauber
Ladegerät LI-Ion
Proxxon 29840 Akku-Knickschrauber 10.8 V 2.6 Ah Li-Ion inkl. Akku,inkl. Ladegerät,inkl. Koffer

Proxxon Akku-Knick-Schrauber 10,8V KS/A, 1x Akku 2,6 Ah

2-Gang-Getriebe: 250/min zum Schrauben, 750/min vorzugsweise zum Bohren
Elektromechanischer Abschaltung für Drehmomente von 0,25 - 5 Nm
Länge 290 mm. Gewicht ca. 600 g (inkl. Akku)

Leicht, handlich und extrem ausdauernd. Zum Bohren und Schrauben auf engstem Raum. Mit elektromechanischer Abschaltung für 20-fache Drehmomentvorwahl: von 0,25 - 5 Nm bei hoher Wiederholgenauigkeit. Automatische Spindelarretierung beim Überschreiten der vorgewählten Drehmomente. Sehr praktisch: Verschraubungen können dann bei Bedarf "per Hand" nachgezogen werden. Sechskantaufnahme für 1/4"-Standardbits mit formschlüssiger Haltung der Einsätze mittels Federhülse. Eingebaute LED-Arbeitsleuchte für bessere Sicht auf den Arbeitsbereich.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Drehmoment (max.) (Details): 0.25 - 5 Nm · Drehmoment-Stufen: 20 · Drehzahl-Bereich: 750 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät,inkl. Koffer · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 600 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Kapazität (mAh, Ah): 2.6 Ah · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Spannung: 10.8 V · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
Akku-Knick-Schrauber
1x Li-Ionen-Akku 2,6 Ah
1x Akku-Schnellladegerät LG/A2,1x Koffer,12x1/4" Bit,1x PH 0,1x PH 1,1x PH 2,1x HX 3,1x HX 4,1x HX 5,1x T-Profil 10,1x T-Profil 15,1x T-Profil 20,1x PH 1 (80mm länge),1x FD 3 (80mm länge),1x FD 5 (80mm länge)

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2.6 Ah
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
Proxxon
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät | inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.) (Details):
0.25 - 5 Nm
Drehzahl-Bereich:
750 U/min
Drehmoment-Stufen:
20
Spannung:
10.8 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Akku-Knickschrauber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 153,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,18*
€ 153,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,17*
€ 162,96*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 131,59*
€ 163,61*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,40*
€ 193,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
29896
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.