Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 3956 Hartmetall Kreissägeblatt Ø400 x 30 x 3,4 mm 48 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 3956 Hartmetall Kreissägeblatt Ø400 x 30 x 3,4 mm 48 Zähne
BGS DIY 3956 Hartmetall Kreissägeblatt Ø400 x 30 x 3,4 mm 48 Zähne
BGS DIY 3956 Hartmetall Kreissägeblatt Ø400 x 30 x 3,4 mm 48 Zähne
BGS DIY 3956 Hartmetall Kreissägeblatt Ø400 x 30 x 3,4 mm 48 Zähne
Artikel-Nr.:
     492-26530
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3956
EAN/GTIN:
     4026947039565
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt bohrung 30mm
kreissägeblatt
BGS DIY 3956 Hartmetall Kreissägeblatt Ø400 x 30 x 3,4 mm 48 Zähne

Beschreibung:

  • MPA zertifiziert
  • Zähne aus Hartmetall

Technische Daten:

  • Bohrungsdurchmesser: 30mm
  • Bruttogewicht: 2790
  • Drehzahl max.: 4000 U/min
  • Durchmesser: 400mm
  • Stärke Sägeblatt: 2,5mm
  • Schnittbreite: 3,4mm
  • Zähne: 48
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt z48, BGS DIY 3956 Hartmetall Kreissägeblatt Ø400 x 30 x 3, 4 mm 48 Zähne Kreissäge Blatt Sägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 32,54*
€ 43,24*
4 Tage
275
€ 4,90*
ab € 32,29*
€ 43,24*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3950
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
3953
ab € 9,45*
Ähnlich
BGS Technic
3954
ab € 12,77*
Ähnlich
BGS Technic
3955
ab € 17,01*
Ähnlich
BGS Technic
3957
ab € 20,44*
Ähnlich
BGS Technic
3958
ab € 21,35*
Ähnlich
BGS Diy
3952
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.