Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 3954 Hartmetall Kreissägeblatt Ø254 x 30 x 3,2mm 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 3954 Hartmetall Kreissägeblatt Ø254 x 30 x 3,2mm 40 Zähne
BGS DIY 3954 Hartmetall Kreissägeblatt Ø254 x 30 x 3,2mm 40 Zähne
BGS DIY 3954 Hartmetall Kreissägeblatt Ø254 x 30 x 3,2mm 40 Zähne
BGS DIY 3954 Hartmetall Kreissägeblatt Ø254 x 30 x 3,2mm 40 Zähne
Artikel-Nr.:
     492-26526
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3954
EAN/GTIN:
     4026947039541
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt bohrung 30mm
kreissägeblatt
BGS DIY 3954 Hartmetall Kreissägeblatt Ø254 x 30 x 3,2mm 40 Zähne

Beschreibung:

  • MPA zertifiziert
  • Bohrungsadapter 30 auf 25mm
  • Zähne aus Hartmetall

Technische Daten:

  • Bohrungsdurchmesser: 30mm
  • Bruttogewicht: 746g
  • Drehzahl max.: 5500 U/min
  • Durchmesser: 254mm
  • Stärke Sägeblatt: 1,8mm
  • Schnittbreite: 2,8mm
  • Zähne: 40
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 30mm, BGS DIY 3954 Hartmetall Kreissägeblatt Ø254 x 30 x 3, 2mm 40 Zähne Kreissäge Blatt Sägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,86*
€ 18,41*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 13,17*
€ 18,87*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3950
ab € 6,42*
Ähnlich
BGS Technic
3953
ab € 9,19*
Ähnlich
BGS Technic
3955
ab € 17,09*
Ähnlich
BGS Technic
3956
ab € 29,55*
Ähnlich
BGS Technic
3957
ab € 19,31*
Ähnlich
BGS Technic
3958
ab € 21,31*
Ähnlich
BGS Diy
3952
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.