Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 3950 Hartmetall Kreissägeblatt Ø160 x 20 x 2,4mm 36 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 3950 Hartmetall Kreissägeblatt Ø160 x 20 x 2,4mm 36 Zähne
BGS DIY 3950 Hartmetall Kreissägeblatt Ø160 x 20 x 2,4mm 36 Zähne
BGS DIY 3950 Hartmetall Kreissägeblatt Ø160 x 20 x 2,4mm 36 Zähne
BGS DIY 3950 Hartmetall Kreissägeblatt Ø160 x 20 x 2,4mm 36 Zähne
Artikel-Nr.:
     492-26523
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3950
EAN/GTIN:
     4026947039503
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt bohrung 20mm
kreissägeblatt
BGS DIY 3950 Hartmetall Kreissägeblatt Ø160 x 20 x 2,4mm 36 Zähne

Beschreibung:

  • MPA zertifiziert
  • Bohrungsadapter 20 auf 16mm
  • Zähne aus Hartmetall

Technische Daten:

  • Bohrungsdurchmesser: 20mm
  • Bruttogewicht: 240g
  • Drehzahl max.: 8000 U/min
  • Durchmesser: 160mm
  • Stärke Sägeblatt: 1,4mm
  • Schnittbreite: 2,4mm
  • Zähne: 36
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20, BGS DIY 3950 Hartmetall Kreissägeblatt Ø160 x 20 x 2, 4mm 36 Zähne Kreissäge Blatt Sägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,62*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,62*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3953
ab € 9,45*
Ähnlich
BGS Technic
3954
ab € 12,77*
Ähnlich
BGS Technic
3955
ab € 17,01*
Ähnlich
BGS Technic
3956
ab € 32,29*
Ähnlich
BGS Technic
3957
ab € 20,44*
Ähnlich
BGS Technic
3958
ab € 21,35*
Ähnlich
BGS Diy
3952
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.