Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3847 Fäustel mit Fiberglasstiel DIN 6475 Kopfgewicht 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel | Fiberglasstiel | DIN 6475 | 1000 g
Fäustel | Fiberglasstiel | DIN 6475 | 1000 g
Artikel-Nr.:
     492-25407
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3847
EAN/GTIN:
     4026947038476
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel fiberglasstiel
BGS 3847 Fäustel mit Fiberglasstiel DIN 6475 Kopfgewicht 1000g

Beschreibung:

  • für Arbeiten mit Meißel im Steinmetzgewerbe sowie zum antreiben anderer Schlagwerkzeuge
  • geschmiedete Ausführung
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • gummierter Griff für sicheren Halt
  • abgerundete Kanten

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 1200g
  • DIN: 6475
  • Farbe Kopf/Köpfe: Schwarz, lackiert
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Kopfgewicht: 1000g
  • Kopflänge: 95mm
  • Länge: 255mm
  • Material Hammerkopf: Werkzeugstahl (C45)
  • Stielart: Fiberglas
  • Stiellänge: 215mm
Weitere Suchbegriffe: fäustel, BGS 3847 Fäustel mit Fiberglasstiel DIN 6475 Kopfgewicht 1000g Fäustling Fausthammer Fäustel Plattenhammer Faust Platten Hammer Meißel Steinmetzgewerbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 14,35*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 17,23*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3846
ab € 17,16*
Ähnlich
BGS Technic
3849
ab € 12,10*
Ähnlich
BGS Technic
3848
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.