Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser für Kugellager | 39 - 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennmesser für Kugellager | 39 - 225 mm
Trennmesser für Kugellager | 39 - 225 mm
Artikel-Nr.:
     554-8118768
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8768
EAN/GTIN:
     4026947087689
  • im Gesenk geschmiedet
  • Spannweite (A) min. / max. in mm: min. 39 mm / max. 225 mm
  • Abziehbolzen-Aufnahmegewinde (B): 3/4" x 10 UNC
  • Spannbolzen-Abstand (C) in mm: 224 mm
  • Spannbolzen-Gewinde (D): 1" x 12 UNF
  • Abziehbolzen-Abstand (E) min. / max. in mm: min. 164 mm / max. 350 mm
  • Spannbolzen-Länge (F): 350 mm
  • Trennmesser-Auflage (G) min. / max. in mm: min. 102 mm / max. 288 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7741
ab € 21,92*
Ähnlich
BGS Technic
7742
ab € 33,97*
Ähnlich
BGS Technic
7749
ab € 25,53*
Ähnlich
BGS Technic
8767
ab € 76,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.