| |
|
| Artikel-Nr.: 492-22258 Herst.-Nr.: 70052 EAN/GTIN: 4048769055684 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 70052 Satz Senker-Bits Antrieb 6,3mm (1/4") 12, 16 & 19mm 3-teilig Beschreibung: - Bit-Satz zum Senken von Aluminium, Kupfer, Messing, Stahl, Kunststoff und Holz
- geeignet für Hand- und Bohrmaschinenbetrieb
- Größen: 12 - 16 - 19mm
- Härte: 61 - 63 HRC
Technische Daten: - Antriebsprofil: Außensechskant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
- Bruttogewicht: 112g
- Material: HSS-Stahl 4241
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-satz 3tlg, bit satz, bgs bit-satz, BGS DIY Senker-Bit-Satz Satz Senker-Bits Antrieb 6, 3mm (1/4") 12, 16 & 19mm 3-teilig Bitsatz zum Senken von Aluminium Kupfer Messing Stahl Kunststoff Holz HSS BGS Kraftmann 70052 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,28* | € 14,80* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,14* | € 16,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,28* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|