Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 1914 Bolzenschneider mit gehärteten Backen Länge 750mm max. Ø10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 1914 Bolzenschneider mit gehärteten Backen Länge 750mm max. Ø10mm
BGS DIY 1914 Bolzenschneider mit gehärteten Backen Länge 750mm max. Ø10mm
BGS DIY 1914 Bolzenschneider mit gehärteten Backen Länge 750mm max. Ø10mm
BGS DIY 1914 Bolzenschneider mit gehärteten Backen Länge 750mm max. Ø10mm
BGS DIY 1914 Bolzenschneider mit gehärteten Backen Länge 750mm max. Ø10mm
Artikel-Nr.:
     492-21687
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1914
EAN/GTIN:
     4026947019147
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
BGS DIY 1914 Bolzenschneider mit gehärteten Backen Länge 750mm max. Ø10mm

Beschreibung:

  • stabil gefertigter Universal Bolzenschneider zum Trennen von Stahlmaterial
  • geeignet zum Schneiden von Baustahlmatten, Drahtgeflechte, Drähte aller Art, Bolzen, Vorhängeschlösser (max. Durchmesser beachten!)
  • Doppelte Gelenkübersetzung mit Justierschraube
  • ergonomisch gummierter Handgriff mit 2 Löchern zum Aufhängen
  • Einklemmschutz
  • zur Zwei-Hand Nutzung
  • NICHT für Edelstahl / VA geeignet

technische Angaben:

  • Länge: 750mm
  • geeignet für Materialien bis: Ø10mm
  • Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V)
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider l.750mm, bolzenschneider, KRAFTMANN BGS DIY 1914 Bolzenschneider mit gehärteten Backen Länge 750mm max. Ø10mm Seitenschneider Schloß knacken aufbrechen BGS bolt cutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 4,90*
ab € 29,04*
€ 39,14*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,59*
€ 40,96*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1908
ab € 11,68*
Ähnlich
BGS Technic
1907
ab € 11,29*
Ähnlich
BGS Technic
1909
ab € 15,05*
Ähnlich
BGS Technic
1915
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.