Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS Bolzenschneider, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS Bolzenschneider, 600 mm
BGS Bolzenschneider, 600 mm
BGS Bolzenschneider, 600 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-139990
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1909
EAN/GTIN:
     4026947019093
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Merkmale:
  • gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Backen gehärtet
  • Rohrschenkel rot lackiert
  • ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für angenehmes Arbeiten
  • reduzierter Kraftaufwand beim Schneiden dank Hebelübersetzung
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Schneidleistung:
Eisenmetalle bis 8 mm
Gewicht:
2470 g
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider länge 600mm, bolzenschneider, bgs bolzenschneider, 1909, BGS1909, Bolzenvornschneider, Hebelvornschneider, Bolzenschere, Baustahlschneider, Baustahlschere, Kettentrenner, Kettenschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 18,20*
€ 21,61*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,21*
€ 21,62*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 27,36*
€ 32,04*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1907
ab € 13,91*
Ähnlich
BGS Technic
1915
ab € 35,11*
Ähnlich
BGS Technic
1908
ab € 14,24*
Ähnlich
BGS Technic
1914
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.