Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider, 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider, 900 mm
Bolzenschneider, 900 mm
Bolzenschneider, 900 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-139991
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1915
EAN/GTIN:
     4026947019154
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
- gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl - Backen gehärtet - Rohrschenkel rot lackiert - ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für angenehmes Arbeiten - reduzierter Kraftaufwand beim Schneiden dank Hebelübersetzung - Länge 900 mm - Schneidleistung Eisenmetalle bis 12 mm
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Schneidleistung:
Eisenmetalle bis 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Baustahlschere, Baustahlschneider, Bolzenschere, Bolzenvornschneider, Hebelvornschneider, Kettenschneider, Kettentrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 4,90*
ab € 29,81*
€ 40,02*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 29,76*
€ 40,03*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,77*
€ 70,30*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1908
ab € 11,69*
Ähnlich
BGS Technic
1914
ab € 28,90*
Ähnlich
BGS Technic
1907
ab € 11,22*
Ähnlich
BGS Technic
1909
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.