Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel 34-50 mm mit Tasc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel 34-50 mm mit Tasc
BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel 34-50 mm mit Tasc
BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel 34-50 mm mit Tasc
BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel 34-50 mm mit Tasc
BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel 34-50 mm mit Tasc
Artikel-Nr.:
     492-1732
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1185
EAN/GTIN:
     4026947011851
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
bgs ringschlüsselsatz
BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel SW 34 - 50 mm in Rolltasche

Beschreibung:

  • Satz große Gabel-Ringschlüssel für Industrie und Maschinenbau, Lkw, Bus, land- und forstwirtschaftliche Maschinen, Traktoren, Schlepper etc.
  • Material: Carbonstahl
  • warm geschmiedet
  • verchromt, Köpfe glanzpoliert
  • Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • inkl. einer schwarzen Rolltasche zur Aufbewahrung 

Im Lieferumfang enthaltene Größen:

  • 1 x Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 34mm - Länge 340 mm
  • 1 x Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 36mm - Länge 350 mm
  • 1 x Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 38mm - Länge 370 mm
  • 1 x Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 41mm - Länge 500 mm
  • 1 x Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 46mm - Länge 560 mm
  • 1 x Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 50mm - Länge 600 mm
  • 1 x Rolltasche zur Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, ringmaulschlüssel-sätze 6 teilig, BGS Do it yourself DIY Kraftmann 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel SW 34 - 50 mm in Rolltasche Werkstattundwerkzeuge Werkzeug Werkzeug allgemein Ringmaulschlüssel Ring-Maulschlüssel Ringgabelschlüssel Ring-Gabelschlüssel großer Ringmaulschlüssel Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 78,94*
€ 99,12*
16 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 89,01*
€ 105,37*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 85,31*
€ 106,86*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1232
ab € 14,43*
Ähnlich
BGS Technic
501285
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.