Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmann Maul-Ringschlüssel-Satz XXL (6 teilig, SW 34-50 mm, Zwölfkant, in Tetron-Rolltasche) 1185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel 34-50 mm mit Tasc
BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel 34-50 mm mit Tasc
BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel 34-50 mm mit Tasc
BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel 34-50 mm mit Tasc
BGS DIY 1185 Satz XXL Ring-Maulschlüssel / Gabel-Ringschlüssel 34-50 mm mit Tasc
Artikel-Nr.:
     2260-4933023
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1185
EAN/GTIN:
     4026947011851
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
bgs ringschlüsselsatz

Maul-Ringschlüssel-Satz 6-teilig

  • Werkzeug warm geschmiedet
  • Farbe: verchromt, Köpfe glanzpoliert
  • Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • in Tetron-Rolltasche

Technische Details

  • Bruttogewicht: 8810 g

Lieferumfang

  • 1x Maul-Ringschlüssel SW 34, Länge 445 mm
  • 1x Maul-Ringschlüssel SW 36, Länge 450 mm
  • 1x Maul-Ringschlüssel SW 38, Länge 470 mm
  • 1x Maul-Ringschlüssel SW 41, Länge 500 mm
  • 1x Maul-Ringschlüssel SW 46, Länge 540 mm
  • 1x Maul-Ringschlüssel SW 50, Länge 600 mm

Über das Unternehmen…

… Die Firma BGS technic KG ist ein traditionelles, inhabergeführtes Familienunternehmen und bietet seit über 45 Jahren eine stetig wachsende Auswahl an Hand- und Spezialwerkzeugen an. Das hochwertige Werkzeug ist für Profis als auch für Hobby-Handwerker geeignet

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Maul-Ringschlüssel-Satz | XXL | SW 34 - 50 mm | 6-tlg.
Maße (LxBxH):
630x130x130 MM
Gewicht:
8,81 KG
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, ringmaulschlüssel-sätze 6 teilig, gabelringschlüssel, ratsche, lang, hazet, gedore, mit, gekröpft, flach, zoll, 11841, offen, ringschlüsselsatz, verstellbar, 36, ks, tools, maulschlüsselsatz, stahlwille, extra, groß, halterung, leer, kurz, halter, 34, gelenk, wera, 41, 10mm, ratschenschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 78,95*
€ 99,43*
Lager 2260
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 88,93*
€ 105,71*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 85,26*
€ 107,19*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 634,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1232
ab € 14,43*
Ähnlich
BGS Technic
501285
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.