Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Ringschlüssel-Satz | XXL | SW 34 - 50 mm | 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maul-Ringschlüssel-Satz | XXL | SW 34 - 50 mm | 6-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | XXL | SW 34 - 50 mm | 6-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | XXL | SW 34 - 50 mm | 6-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | XXL | SW 34 - 50 mm | 6-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | XXL | SW 34 - 50 mm | 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8111185
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     1185
EAN/GTIN:
     4026947011851
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
bgs ringschlüsselsatz
  • warm geschmiedet
  • verchromt, Köpfe glanzpoliert
  • Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • in Tetron-Rolltasche

Lieferumfang:

  • Maul-Ringschlüssel SW 34, Länge 445 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 36, Länge 450 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 38, Länge 470 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 41, Länge 500 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 46, Länge 540 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 50, Länge 600 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
1
1
Frei Haus
ab € 91,50*
€ 99,22*
19 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 102,33*
€ 105,76*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 98,64*
€ 106,91*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1232
ab € 17,55*
Ähnlich
BGS Technic
501285
ab € 37,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.