| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-1352 Herst.-Nr.: 28750 EAN/GTIN: 4006274287501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PROXXON 28750 Hartmetall-Multifräser gerade und Kugelkopf Form 2,3mm PROXXON Nr. 28 750 Beschreibung: - Aus verschleißarmem, hochverdichtetem Feinkorn-Hartmetall.
- Für vibrationsfreies Fräsen mit hoher Maßgenauigkeit.
- Werkstücke müssen gut befestigt sein, um Verkantungen zu vermeiden.
Anwendungsbereich: - Zum Bearbeiten von Stahl, Stahlguss, NE-Metall und duroplastischen Kunststoff und harten Holzarten sowie extrem harten Materialien.
- Gut geeignet für technische Arbeiten, zum Gravieren und zum Ausfräsen von Leiterplatten.
Abmaße: - Durchmesser Schaft je 2,35 mm
- 1 x Form Kugel - Durchmesser: 2,3 mm
- 1 x Form Zylinder - Durchmesser: 2,3 mm
- optimale Arbeitsdrehzahl: 20.000 - 25.000 U/min
- zulässige Höchstdrehzahl: 100.000 U/min
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleinfrässtift, Rotorfräser, proxxon fräser set, fräser satz, PROXXON 28750 Hartmetall Fräsersatz, Fräser 2-tlg. (Zylinder und Kugel) ProxxonMicromot Handgeräte Zubehör MICROMOT Einsätze (Fräser, Bohrer, Trennscheiben, Polierer etc) MICROMOT Frässtifte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,44* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,48* | € 6,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,58* | € 6,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,57* | € 9,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,36* | € 10,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|