| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1351 Herst.-Nr.: 28760 EAN/GTIN: 4006274287600 |
| |
|
| | |
| PROXXON 28760 Hartmetall-Multifräser Kugelkopf 5mm PROXXON Nr. 28 760 Beschreibung: - aus verschleißarmem, hochverdichtetem Feinkorn-Hartmetall
- für vibrationsfreies Fräsen mit hoher Maßgenauigkeit
- Werkstücke müssen gut befestigt sein, um Verkantungen zu vermeiden
Anwendungsbereich: - Zum Bearbeiten von extrem harten Werkstoffen: Chrom-Kobald-Legierungen, Stahl, Stahlguß, NE-Metallen und harten Kunststoffen
Abmaße: - Durchmesser Schaft 2,35 mm
- Form: Kugel - Durchmesser 5 mm
- optimale Arbeitsdrehzahl: 20.000 U/min
- zulässige Höchstdrehzahl: 55.000 U/min
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelfräser, Kugelfräser (Werkzeug), Kugelkopffräser, Kugelschaftfräser, proxxon frässtifte, fräsmesser, kugelfräser ø5, PROXXON 28760 Hartmetall-Multifräser Kugelkopf 5mm ProxxonMicromot Handgeräte Zubehör MICROMOT Einsätze (Fräser, Bohrer, Trennscheiben, Polierer etc) MICROMOT Frässtifte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,11* | € 11,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,11* | € 11,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,11* | € 14,58* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,17* | € 14,59* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,51* | € 20,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|