Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 24104 Bohr - und Fräseinrichtung PF230 für PD230/e PD250/ und PD400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 24104 Bohr - und Fräseinrichtung PF230 für PD230/e PD250/ und PD400
PROXXON 24104 Bohr - und Fräseinrichtung PF230 für PD230/e PD250/ und PD400
Artikel-Nr.:
     492-1314
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24104
EAN/GTIN:
     4006274241046
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
PROXXON 24104 Bohr - und Fräseinrichtung PF230 für PD230/e PD250/ und PD400 PROXXON Nr. 24 104

Beschreibung:

  • Macht aus Ihrer PROXXON Drehmaschine PD230/E oder PD250/e oder PD400 ein komplettes Bearbeitungszentrum zum Fräsen und bohren
  • Bohrkopf um 360° schwenkbar (mit Gradeinteilung)
  • Pinole mit Bohrtiefenanzeige durch Skalenring am Bohrhebel (1 Teilstrich = 1 mm)
  • Durchzugskräftiger PM-Motor
  • Das Poly-V-Riemengetriebe sorgt für hohes Drehmoment, vor allem im unteren Drehzahlbereich
  • Werkzeugaufnahme durch Spannzangen (je ein Stück 6, 8 und 10 mm im Lieferumfang enthalten)
  • mit Säule (Ø35 x 400mm), Anbauflansch und Befestigungsschrauben
  • plangefräste Fläche zum Anschrauben ist an den Drehmaschinen vorhanden
  • anstelle des Stahlhalters wird der dazu gehörender Nutentisch (110 x 70 mm, mit drei T-Nuten 12 x 6 x 6 mm) auf dem Oberschlitten fixiert und kann dannzum Aufspannen von Werkstücken genutzt werden
  • über den Antrieb des Oberschlittens erfolgt die Verstellung des Nutentisches über Längsvorschub und Querschlitten

Technische Daten:

  • Anschlußleistung:220 - 240 V
  • Leistungsaufnahme: 140 W 50/60 HZ
  • Spindeldrehzahlen 280 - 550 - 870 - 1.200 - 1.500 und 2.200/min

Kann nur verwendet werden mit:

  • PROXXON 24004 Drehmaschine PD230/E
  • PROXXON 24002 Drehmaschine PD250/E
  • PROXXON 24400 Drehmaschine PD400
  • Die LIEFERUNG erfolgt OHNE die abgebildete Drehmaschine
     
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, proxxon bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, PROXXON, Bohr- und Fräseinrichtung, pf230 PF 230 pf400 24304 24104 PF 230
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,47*
€ 568,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,97*
€ 571,48*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,31*
€ 635,00*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 581,22*
€ 699,42*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,43*
€ 772,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,23*
€ 918,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,69*
€ 889,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,27*
€ 846,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,77*
€ 833,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,43*
€ 819,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.