| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-24104 Herst.-Nr.: 24104 EAN/GTIN: 4006274241046 |
| |
|
| | |
| Bohr- und Fräseinrichtung Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Die Bohr- und Fräseinrichtung PF 230 von PROXXON macht aus Ihrer Drehmaschine PD 250/E oder PD 400 ein komplettes Bearbeitungszentrum. Inklusive Säule (35 x 400 mm), Anbauflansch und Befestigungsschrauben (plangefräste Fläche ist an der PD 250/E und PD 400 vorhanden). An Stelle des Stahlhalters wird ein dazu gehörender Nutentisch (110 x 70 mm, mit drei T-Nuten 12 x 6 x 5 mm) auf dem Oberschlitten fixiert. Die Drehmaschine ersetzt nun den Koordinatentisch (Verstellung über Längsvorschub und Querschlitten). Bohrkopf um 360° schwenkbar (mit Gradeinteilung). Pinole mit Bohrtiefenanzeige durch Skalenring am Bohrhebel (1 Teilstrich = 1 mm). Durchzugskräftiger PM-Motor. Das Poly-V-Riemengetriebe sorgt für hohes Drehmoment vor allem im unteren Drehzahlbereich. Werkzeugaufnahme durch Spannzangen (3 Stück inklusive: 6, 8 und 10 mm). 230 V. 140 W. 50/60 Hz.; Spindeldrehzahlen 280 - 550 - 870 - 1.200 - 1.500 -und 2.200/min.; Bohrkopf um 360° schwenkbar; Poly-V-Riemengetriebe; Nutentisch (110 x 70 mm) mit drei T-Nuten (12 x 6 x 5 mm); Säule 35 x 400 mm | Technische Daten: | - Anschlußleistung:220 - 240 V - Leistungsaufnahme: 140 W 50/60 HZ - Spindeldrehzahlen 280 - 550 - 870 - 1.250 - 1.700 und 2.500/min | Lieferumfang: | Bohrkopf, Säule, Anbauflansch, Befestigungsschrauben, Nutentisch, 3 Spannzangen | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,47* | € 568,78* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 496,97* | € 571,48* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,31* | € 635,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 581,22* | € 699,42* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 688,43* | € 772,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|