| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207915 Herst.-Nr.: 24104 EAN/GTIN: 4006274241046 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24104 Proxxon, Bohr- und Fräseinrichtung PF 230 Die Bohr- und Fräseinrichtung PF 230 von PROXXON macht aus Ihrer Drehmaschine PD 250/E oder PD 400 ein komplettes Bearbeitungszentrum. Inklusive Säule (35 x 400 mm), Anbauflansch und Befestigungsschrauben (plangefräste Fläche ist an der PD 250/E und PD 400 vorhanden). An Stelle des Stahlhalters wird ein dazu gehörender Nutentisch (110 x 70 mm, mit drei T-Nuten 12 x 6 x 5 mm) auf dem Oberschlitten fixiert. Die Drehmaschine ersetzt nun den Koordinatentisch (Verstellung über Längsvorschub und Querschlitten). Bohrkopf um 360° schwenkbar (mit Gradeinteilung). Pinole mit Bohrtiefenanzeige durch Skalenring am Bohrhebel (1 Teilstrich = 1 mm). Durchzugskräftiger PM-Motor. Das Poly-V-Riemengetriebe sorgt für hohes Drehmoment vor allem im unteren Drehzahlbereich. Werkzeugaufnahme durch Spannzangen (3 Stück inklusive: 6, 8 und 10 mm). 230 V. 140 W. 50/60 Hz., Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8366 GRAMM | Breite: | 250 mm | Höhe: | 220 mm | Länge: | 340 mm | Gewicht: | 8,366 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 492,47* | € 568,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,97* | € 571,48* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,31* | € 635,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,22* | € 699,42* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 688,43* | € 772,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|