| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1017 Herst.-Nr.: 23080 EAN/GTIN: 4006274230804 |
| |
|
| | |
| PROXXON Nr. 23080 Feinmechaniker-Steckschlüsselsatz Antrieb 6,3mm (1/4") Proxxon-Nummer 23 080 Beschreibung: - einer der meist gewählten Steckschlüsselkästen von PROXXON
- alle Nüsse mit PROXXON Driver System: Das heißt, dass der Antrieb über die Flanken und nicht über die Ecken erfolgt. Das erzeugt eine hohe Kraftübertragung und die Kanten der Muttern und Schrauben bleiben unberührt (siehe Bild weiter unten)
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3
- die Einlage kann herausgenommen werden und z. B. auch als Einlage für einen Werkzeugschrank, Werkzeugwagen verwendet werden
Lieferumfang: - 1 x Ratsche / Knarre mit 6,3mm (1/4") Antrieb (Proxxon 23092)
- Rechts- / Linksumschaltung am Kopf durch Verdrehen des schwarzen Ringes
- Die Ratsche ist aus einem Stück geschmiedet.
- mit gummiertem Griff mit einem Loch zum Aufhängen
- Der Entriegelungsmechanismus ermöglicht das Lösen der Einsatzwerkzeuge durch einen Knopfdruck.
- Mehrere Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen auch extreme Drehmomente
- je 1 x Nüsse, Material Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Antrieb 6,3mm (1/4") in folgenden Größen:
- 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10- 11 - 12 - 13mm
- 1 x Verlängerung mit Gleitstück, Länge 100mm. Das Gleitstück ist gleichzeitig ein Adapter von Antrieb 10mm (3/8") auf 6,3mm (1/4")
- 1 x Verlängerung, Länge 50mm, Antrieb / Abtrieb 6,3mm (1/4")
- 1 x Kreuzgelenk / Kardangelenk , Antrieb / Abtrieb 6,3mm (1/4")
- Winkelschlüssel Innensechskant 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
- Schraubendreher mit Vierkant
- Schraubeinsätze mit Antrieb 6,3mm (1/4")
- 1 x Bit Kreuzschlitz PH1
- 1 x Bit Kreuzschlitz PH2
- 1 x Bit Schlitz FD4
- 1 x Bit Schlitz FD5,5
- 1 x Bit Innensechskant HX3
- 1 x Bit Innensechskant HX4
- 1 x Bit Innensechskant HX5
- 1 x Bit Innensechskant HX6
- 1 x Bit Torx TTX 20 mit Stirnlochbohrung
- 1 x Bit Torx TTX 25 mit Stirnlochbohrung
- 1 x Bit Torx TTX 27 mit Stirnlochbohrung
- 1 x Bit Torx TTX 30 mit Stirnlochbohrung
- stabil geschweißte pulverbeschichtete Stahlbox mit Klappverschluss und starker Formeinlage aus Kunststoff zur Aufbewahrung
Abmasse des Kastens - Kasten aussen: Länge 245mm x Tiefe 125mm x Höhe 35mm
- Einlage: Länge 235mm x Tiefe 115mm x Höhe 30mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, proxxon steckschlüsselsatz 1/4" 36-tlg, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, PROXXON Nr. 23080 Feinmechaniker Steckschlüsselsatz 36 - teilig Satz ProxxonWerkzeuge PROXXON Steckschlüsselsätze mit Standardratsche Knarrenkasten Ratschenkasten feinmechaniker kleine Nüsse |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,98* | € 34,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 26,06* | € 34,24* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,15* | € 38,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,44* | € 38,83* | | | | Lager 492 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 41,11* | € 52,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 41,11* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|