Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 36teilig 23080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-805769-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23080
EAN/GTIN:
     4006274230804
Suchbegriffe:
Spanner-Bit-Satz
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Proxxon Industrial Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 36teilig 23080

Steckschlüsselset 1/4" (6.3 mm) 36tlg.

Steckschlüsseleinsätze mit Flankenantrieb

Hochwertiger Steckschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium Stahl. Umschaltknarre mit 52 Zähnen und Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck. Alle Teile rüttelfest in hochfester Formeinlage aus Polypropylen in Stahlkasten eingebettet. Kasten öl- und säurefest und leicht zu reinigen.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Funktion: metrisch · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 36teilig

Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze SW 4/4.5/5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13 mm · Innensechskant Steckschlüssel-Bit SW 3/4/5/6 mm · Sechsrund Steckschlüssel-Bit T 20/25/27/30 · Schlitz Steckschlüssel-Bit 4/5.5 mm · Kreuzschlitz Phillips Steckschlüssel-Bit PH 1/2 · Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) · Verlängerung 50 mm · Verlängerung 100 mm mit Gleitstück · Kardangelenk · Winkelschlüssel SW 1.25/1.5/2/2.5/3 mm · Stahlbox.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Proxxon Industrial
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
36teilig
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Funktion:
metrisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,98*
€ 33,91*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 26,01*
€ 34,06*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,33*
€ 38,76*
Lager 102
259
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 39,64*
1 Tag
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,69*
€ 39,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,98* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.