| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C73480 Herst.-Nr.: 23080 EAN/GTIN: 4006274230804 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Steckschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium Stahl. Umschaltknarre mit 52 Zähnen und Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck. Alle Teile rüttelfest in hochfester Formeinlage aus Polypropylen in Stahlkasten eingebettet. Kasten öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Features: Steckschlüsseleinsätze mit Flankenantrieb Lieferumfang: Steckschlüsseleinsätze SW 4/4.5/5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13 mm · Innensechskant Steckschlüssel-Bit SW 3/4/5/6 mm · Sechsrund Steckschlüssel-Bit T 20/25/27/30 · Schlitz Steckschlüssel-Bit 4/5.5 mm · Kreuzschlitz Phillips Steckschlüssel-Bit PH 1/2 · Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) · Verlängerung 50 mm · Verlängerung 100 mm mit Gleitstück · Kardangelenk · Winkelschlüssel SW 1.25/1.5/2/2.5/3 mm · Stahlbox. Weitere Informationen: | | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 36teilig | Material-Eigenschaft: | verchromt | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, proxxon steckschlüsselsatz 1/4" 36-tlg, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Proxxon Industrial, Steckschluessel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 26,16* | € 34,25* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 30,01* | € 38,98* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,25* | € 38,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,10* | € 39,85* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 30,84* | € 39,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,25* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|