Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Pro Power AA/Mignon/LR06 Batterie 4-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Pro Power AA/Mignon/LR06 Batterie 4-Pack
Panasonic Pro Power AA/Mignon/LR06 Batterie 4-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-9469
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR6PPG/4BP
EAN/GTIN:
     5410853038948
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Panasonic Pro Power Mignon/AA/LR06 Alkaline Batterie im 4er Pack

Panasonic Pro PowerAlkaline Batterie mit der besonders langen Lebensdauer durch noch mehr Leistung. Dadurch sind diese Batterien besonders für den Einsatz in sehr stromintensiven Anwendungen geeignet.

Die Pro Power bietet dem Verbraucher folgende Vorteile:

  • verbesserte Leistung - bis zu 15% längere Nutzungsdauer in einem CD-Player im Vergleich zu anderen Batterien
  • stets zuverlässige Energieversorgung auf betriebsfähigem Niveau
  • lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren

Anwendungsgebiete:

  • Foto (analog), Spielzeug, tragbare Audiogeräte, elektr. Zahnbürste, Taschenlampen, CD-Player, Fernbedienung, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Panasonic
Hersteller Bezeichnung:
LR6PPG/4BP
Packing Unit:
4-Blister
Produktserie:
Pro Power
Packungsmenge:
4
Dimension:
14,5x50,5 mm
Gewicht:
0.0960 kg
Batterie Größe:
AA Mignon LR6
Spannung:
1,50 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
64
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,475*
2 Tage
1228
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3425*
€ 0,5025*
3 Tage
316
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34415*
€ 0,50415*
Lager 4885
36
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,375*
€ 0,73*
1 Tag
44
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,625*
€ 1,2875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
437642
ab € 1,26*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.