Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Backup Akku MEMPAC S-H, 3N150H, 55615-703-012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Backup Akku MEMPAC S-H, 3N150H, 55615-703-012
Varta Backup Akku MEMPAC S-H, 3N150H, 55615-703-012
Artikel-Nr.:
     4885-8596
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55615703012
EAN/GTIN:
     9009316085962
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Back-Up-Akku

Backup Akku 3N150H mit Gehäuse
NiMH Akku für Backup Anwendungen:

  • 3N 150H Varta MEMPAC S-H
  • 55615703012, 55615-703-012
  • CMOS Backup Akku
  • bis zu 1000x wiederaufladbar

Anwendungsgebiete:

  • Medizin, etc.

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
55615703012
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Backup
Dimension:
40,3x22,2x16 mm
Gewicht:
0.0210 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
150 mAh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 11,08*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 11,10*
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 11,36*
€ 8,95*
ab € 8,01*
€ 11,94*
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.