Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 150 mA·h, 3,6 V, Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 150 mA·h, 3,6 V, Akkupack
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 150 mA·h, 3,6 V, Akkupack
Artikel-Nr.:
     4502-26A7334
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55615 703 012
EAN/GTIN:
     4099889436211
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Back-Up-Akku
Ni/MH-Akkumulatoren Typ Varta Mempac S 55615. Für Leiterplattenmontage, bestehend aus Knopfzellen mit Masse-Elektroden, für Datensicherung usw
Weitere Informationen:
Anschluss:
3 Steck-Lötstifte
Anwendung:
Datensicherungsanwendungen
Breite:
22.2 mm
Höhe:
16 mm
Länge:
40.3 mm
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennkapazität:
150 mAh
Nennspannung:
3.6 V
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02358 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 10,91*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 10,92*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 11,18*
€ 8,95*
ab € 8,00*
€ 11,76*
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.