| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-7375 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316073754 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Canon IXUS 105
- Canon IXUS 105 IS
- Canon IXY 10S
- Canon IXY Digital 110 IS
- Canon IXY 110 IS
- Canon IXUS 200 IS
- Canon IXY 200F
- Canon IXUS 210
- Canon IXY Digital 25 IS
- Canon IXUS 25 IS
- Canon IXUS 300 HS
- Canon IXY 30S
- Canon IXUS 310 HS
- Canon IXY 31S
- Canon IXY 32S
- Canon IXUS 85 IS
- Canon IXUS 95 IS
- Canon PowerShot D10
- Canon PowerShot D20
- Canon PowerShot D30
- Canon IXY Digital 25 IS
- Canon IXY DIGITAL 930 IS
- Canon PowerShot ELPH 500 HS
- Canon PC1262
- Canon PowerShot S120
- Canon PowerShot S200 (2013)
- Canon PowerShot S90
- Canon PowerShot S95
- Canon PowerShot SD1200 IS
- Canon PowerShot SD1300 IS
- Canon PowerShot SD3500 IS
- Canon PowerShot SD4000 IS
- Canon PowerShot SD770 IS
- Canon PowerShot SD980 IS
- Canon PowerShot SX170 IS
- Canon PowerShot SX240 HS
- Canon PowerShot SX260 HS
- Canon PowerShot SX270 HS
- Canon PowerShot SX280 HS
- Canon PowerShot SX500 IS
- Canon PowerShot SX510 HS
- Canon PowerShot SX520 HS
- Canon PowerShot SX530 HS
- Canon PowerShot SX540 HS
- Canon PowerShot SX60 HS
- Canon PowerShot SX600 HS
- Canon PowerShot SX610 HS
- Canon PowerShot SX700 HS
- Canon PowerShot SX710 HS
Original Akku Bezeichnung: Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | Kamera | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 41,9x34,7x7,0 mm | Gewicht: | 0.0180 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 3,70 Volt | Kapazität: | 1000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1000mah, 1.0ah, 1,0ah, Kamera, Lithium Ionen |
| | |
| |