Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-7081 Herst.-Nr.: CR1025L/1BP EAN/GTIN: 9009316070814 |
| |
|
| | |
| Panasonic Lithium Einweg-Batterie Type CR1025: - sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
- lange lagerfähig (ca. 10 Jahre)
Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien: - IEC CR1025
- Duracell DL1025
- Energizer CR1025
- Maxell CR1025
- Rayovac CR1025
- Renata CR1025
Anwendungsgebiete: - SAT-Receiver, Kamera, Funk-Alarmanlagen, Spielzeuge, Taschenrechner, Fahrradlichter, Fahrradcomputer, 3D-Brillen, Pulsmesser, Fernbedienung, Backup, Messgeräte, Uhren, etc.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 3.00 V | 3,00 Volt | Hersteller: | Panasonic | Hersteller Bezeichnung: | CR1025L/1BP | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 10x2,5 mm | Gewicht: | 0.0070 kg | Knopfzellen-Größe: | CR1025 / BR1025 / DL1025 | Batterie Chemie: | Lithium-Mangandioxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, akku alarmanlage, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR1025, BR1025, DL1025, Lithium-Mangandioxid |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,56* | € 0,90* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,58* | € 0,91* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,68* | € 1,12* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,94* | € 1,48* | | | | Lager 4885 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,94* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|