Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-6835 Herst.-Nr.: CR2016EP/1BP EAN/GTIN: 5019068085114 |
| |
|
| | |
| Panasonic Lithium Einweg-Batterie Type CR2016 - sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
- lange lagerfähig (ca. 10 Jahre)
Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien: - Panasonic IEC CR2016
- Duracell DL2016
- Energizer CR2016
- Maxell CR2016
- Rayovac CR2016
- Renata CR2016
- Varta CR2016
Anwendungsgebiete: - SAT-Receiver, Kamera, Funk-Alarmanlagen, Spielzeuge, Taschenrechner, Fahrradlichter, Fahrradcomputer, 3D-Brillen, Pulsmesser, Fernbedienung, Backup, Messgeräte, Uhren, etc.
Weitere Informationen: | | IEC-Bezeichnung: | CR 2016 | Spannung: | 3.00 V | 3,00 Volt | Hersteller: | Panasonic | Hersteller Bezeichnung: | CR2016EP/1BP | Packing Unit: | 1-Blister | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 20x1,6 mm | Gewicht: | 0.0070 kg | Knopfzellen-Größe: | CR2016 / BR2016 / DL2016 | Batterie Chemie: | Lithium-Mangandioxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, akku alarmanlage, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR2016, BR2016, DL2016, Lithium-Mangandioxid |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,44* | € 0,71* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,45* | € 0,77* | | | | | 42 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,50* | € 0,80* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,50* | € 0,80* | | | | Lager 4885 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,54* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|