| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-5786 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316057860 |
| |
|
| | |
| AccuPower Panther5 Schnell-Ladegerät passend für Olympus Akku Designstarkes AccuPower Schnell-Ladegerät für Li-ion Akku - Olympus LI-40B, Olympus Li-42B,
- Olympus D-630 Zoom,FE-150, FE-150 Zoom,FE-160, FE-5500
- IR-300, SP-700, Stylus 720 SW, µ 700, µ 710, µ 720 SW, Camedia X-600
- Camedia X-600, D-630, FE-160, FE-190, FE-220, FE-230, FE-240, FE-250
- FE-5500, , Stylus 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780
- µ700, µ710, µ720, µ730, µ740, µ750, µ780, Traveler Super Slim XS 70
- Sanyo Xacti VPC-T700,Xacti VPC-T 700,Xacti VPC-T700T, Xacti VPC-T700T
- Sanyo Xacti VPC-T700P, Sanyo Xacti VPC-T700P
- Rollei DS 5370, DS5370, 02491-0053-00, P/N 02491-0066-00
- Traveler Slimline XS8, X8, XS10, DS-5370, P/N 02491-0066-01, P/N 02491-0066-02
- Voigtländer VITO 65, Li-40B, Li-42B, Sanyo BYD DS5370, MH29637
- P/N 02491-0066-00,02491-0066-02, 02491-0066-00, 02491-0053-00
- 02491-0056-00, 02491-0057-00, Sealife DC600 (SL1614)
- Pentax D-Li63
- Pentax Optio L36, Optio M30,Optio M40, Optio T30, Optio W30
- Kodak M873, Kodak M883, Kodak Klic-7006
- Fuji Fujifilm FinePix Z10fd, FinePix Z100fd, Fuji Fujifilm NP-45
- Nikon EN-EL10, Nikon CoolPix S200, S 200
- Nikon CoolPix S500, S 500,CoolPix S510, S 510,CoolPix S700, S 700
- Nikon MH-63
Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten. Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. - Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
- permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
- Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
- Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
- Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
- Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
- Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
- 2 Jahre Garantie
Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten. Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt) | Dimension: | 104x68x34 mm | Gewicht: | 0.0790 kg | Ladegerät für Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly) | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Schnellladegerät, accupower schnellladegerät, ladegerät li-ion, Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly), Panther5 |
| | |
| |