Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Philip Morris iQos Charger wie BAT.000046.RD, 2600mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Philip Morris iQos Charger wie BAT.000046.RD, 2600mAh
Akku für Philip Morris iQos Charger wie BAT.000046.RD, 2600mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42024
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420244
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Philip Morris iQos Charger
  • Philip Morris Passend für Modelle bis 03/18

Original Akku Bezeichnung:

  • Philip Morris 1UR18650Z-C007A
  • Philip Morris BAT.000046.RD

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0470 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.