| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-41340 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047038312039 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - DYMO LabelManager 500TS
- DYMO LabelManager PnP Wireless
- DYMO MobileLabeler
- DYMO XTL 500
- DYMO XTL 500 Label Maker
Original Akku Bezeichnung: - DYMO 1888636
- DYMO 634169A
- DYMO W015127
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | ---KEINE ZUORDNUNG--- | Dimension: | 86,6x80,3x15,6 mm | Gewicht: | 0.1630 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 14,80 Volt | Kapazität: | 2000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drucker ersatzakku, 14.80volt, 14.8volt, 14,8volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, ---KEINE ZUORDNUNG---, Lithium Ionen |
| | |
| |