| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-35477 Herst.-Nr.: IQ216 EAN/GTIN: 9120004642837 |
| |
|
| | |
| AccuPower IQ-216: Vollautomatisches Ladegerät für AAA/Micro, AA/Mignon sowie 9V Akkus.
Highlights: - Vollautomatisch, keine Einstellungen notwendig
- Entladefunktion in Schacht 13-16
- Kompaktes und extrem flaches Design
Ladegerät Funktionen: - Einzelschachtüberwacht, Mikroprozessor gesteuert
- Überhitzungsschutz: Temperatursensoren zum Schutz vor Überhitzung und Überladung
Lieferumfang: - Ladegerät IQ216
- Netzteil
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuPower | Hersteller Bezeichnung: | IQ216 | Packing Unit: | Karton-Box | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 259x118x32 mm | Gewicht: | 0.6330 kg | Ladegerät für Größe: | AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, E / 9-Volt-Block / 6L | Ladegerät für Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd) | Ladestrom (max): | 1000 mA | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät, AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, E / 9-Volt-Block / 6LR61 / 6F22, Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,95* | € 52,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,11* | € 91,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,16* | € 91,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|