Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower IQ216 Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH Micro (AAA), Mignon (AA), 9 V Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103165-BP
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     35477
EAN/GTIN:
     9120004642837
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
AccuPower IQ216 Rundzellen-Ladegerät NiCd,NiMH Micro (AAA),Mignon (AA),9 V Block

Rundzellen-Ladegerät IQ216

Automatische Ladestromanpassung
Insgesamt 18 Ladeschächte
Microprozessorgesteuert

Für den großen Micro- und Mignon-Akkubedarf!
Mit dem intelligenten Ladegerät können Sie bis zu 16 Micro- oder Mignon-Akkus laden. Dazu ist es Möglich zwei 9-V-Block-Akkus zu laden. Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang.

Ausstattung:
Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Automatische Ladestromanpassung · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 18 · Anzahl Ladeschächte Micro: 16 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 16 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Gewicht: 633 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Automatischer Akkutest,Einzelschachtüberwachung,Grafische Anzeige,Minus-Delta-U Abschaltung,Temperaturüberwachung · Ladestrom max. pro Schacht: 1000 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA),9 V Block · Passender Akku: NiCd,NiMH · Produktabmessung, Breite: 259 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Tiefe: 118 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 130 Min.

Lieferumfang:
Ladergerät · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 259 x 32 x 118 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
1000 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
130 Min.
Produktabmessung, Tiefe:
118 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
259 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA) | 9 V Block
Passender Akku:
NiCd | NiMH
Marke:
AccuPower
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Automatischer Akkutest | Einzelschachtüberwachung | Grafische Anzeige | Minus-Delta-U Abschaltung | Temperaturüberwachung
Anzahl Ladeschächte Mignon:
16
Anzahl Ladeschächte Micro:
16
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
18
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
633 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
489
€ 5,95*
ab € 34,09*
€ 52,92*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 92,70*
€ 4,00*
ab € 58,22*
€ 93,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,96*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.