Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower IQ216 Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH Micro (AAA), Mignon (AA), 9V Block


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q729832
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     35477
EAN/GTIN:
     9120004642837
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Für den großen Micro- und Mignon-Akkubedarf!
Mit dem intelligenten Ladegerät können Sie bis zu 16 Micro- oder Mignon-Akkus laden. Dazu ist es Möglich zwei 9-V-Block-Akkus zu laden. Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang.
Features:
Automatische Ladestromanpassung
Insgesamt 18 Ladeschächte
Microprozessorgesteuert
Lieferumfang:
Ladergerät · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
118 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
259 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA) + 9 V Block
Passender Akku:
NiCd + NiMH
Gewicht:
633 g
Ladekanäle/ -schächte:
18
Mignon:
16
Micro:
16
Max. Ladestrom pro Schacht:
1000 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
130 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Automatischer Akkutest + Einzelschachtüberwachung + Grafische Anze
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
626
€ 5,95*
ab € 34,15*
€ 52,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,78*
€ 82,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 82,84*
€ 98,58
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 81,59*
€ 97,09
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 78,59*
€ 93,52
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 75,79*
€ 90,19
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 69,87*
€ 83,15
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 67,26*
€ 80,04
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 59,78*
€ 71,14
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 59,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.