Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2, CR2EP Lithium Batterie 100-Pack


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Panasonic CR2, CR2EP Lithium Batterie 100-Pack
Panasonic CR2, CR2EP Lithium Batterie 100-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-31830
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316318305
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Akku für Philips
CR-2
Akku Digitalkamera

Photo Lithium-Batterie CR2, CR-2, CR2EP mit 3Volt und 850mAh

  • Aktionspreis: 100 Stück pro Lieferung
  • Top Qualität, Industrieausführung
  • Batterie bis zu 10 Jahre Lagerfähig
  • auch bei extremen Temperaturen zuverlässig (-20°C bis +65°C)
  • hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen:

  • Duracell DLCR2, Energizer CR2, IEC CR17355, Kodak KCR2
  • Maxell CR2, Philips CR2, Sony CR2, Varta CR2

Anwendungsgebiete:

  • Digital-Kamera, Spiegelreflex-und Kompaktkamera, Blitzempfänger, Funk-Alarmanlagen, LED- und Xenon Taschenlampen, Messgeräte, Türschloss, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Panasonic
Packing Unit:
Karton-Box
Packungsmenge:
100
Dimension:
27x15,6 mm
Gewicht:
0.9000 kg
Batterie Größe:
CR2
Spannung:
3,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,08*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 1,2908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 183,61*
€ 218,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 168,49*
€ 200,50
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 153,04*
€ 182,12
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 142,29*
€ 169,33
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 129,08*
€ 153,61
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.