Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 2CR5 6V Photo Power Lithium Batterie 10-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Panasonic 2CR5 6V Photo Power Lithium Batterie 10-Pack
Panasonic 2CR5 6V Photo Power Lithium Batterie 10-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-29829
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316298294
Suchbegriffe:
2CR-5
Akku für Kodak
Akku für Philips
Akku Digitalkamera

10 Stück / 1 Karton: Panasonic Photo Lithium-Batterie 2CR5, 2CR-5MEP

Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Einweg-Batterien aus.

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen:

  • Duracell DL245, Energizer EL2CR5
  • IEC 2CR5, Kodak KL2CR5
  • Maxell 2CR5, Philips 2CR5
  • Sony 2CR5, Varta 2CR5
  • Panasonic B2CR5P, 2CR5A

Anwendungsgebiete:

  • Digital-Kamera, Spiegelreflex- und Kompaktkamera, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Panasonic
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
34x17x45 mm
Gewicht:
0.0420 kg
Batterie Größe:
2CR5
Spannung:
6,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 31,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 49,25*
€ 58,61
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 47,89*
€ 56,99
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 42,61*
€ 50,71
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 37,71*
€ 44,87
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 37,08*
€ 44,13
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 35,72*
€ 42,51
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 31,32*
€ 37,27
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.