Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4885-1599 Herst.-Nr.: CR2450N EAN/GTIN: 0785618131628 |
| |
|
|  |  |
 | Renata Lithium Einweg-Batterie Type CR2450N Durch jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Knopfzellen bieten Renata Batterien Qualität auf höchstem Niveau. Engste Verbindungen zur Schweizer Uhrenindustrie sichern Renata Know-how auf der ganzen Linie. Viele Renata Batterien sind "swiss made." - sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
- lange lagerfähig (ca. 10 Jahre)
Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien: - IEC CR2450N
- Duracell DL2450N
- Energizer CR2450N
- Maxell CR2450N
- Rayovac CR2450N
- Renata CR2450N
Anwendungsgebiete: - SAT-Receiver, Kamera, Funk-Alarmanlagen, Spielzeuge, Taschenrechner, Fahrradlichter, Fahrradcomputer, 3D-Brillen, Pulsmesser, Fernbedienung, Backup, Messgeräte, Uhren, etc.
Weitere Informationen:  |  | IEC-Bezeichnung: | CR 2450 | Spannung: | 3.00 V | 3,00 Volt | Hersteller: | Renata | Hersteller Bezeichnung: | CR2450N | Packing Unit: | 1-Blister | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 24x5 mm | Gewicht: | 0.0100 kg | Knopfzellen-Größe: | CR2450 / BR2450 / DL2450 | Batterie Chemie: | Lithium-Mangandioxid |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, akku alarmanlage, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR2450, BR2450, DL2450, Lithium-Mangandioxid |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 2,1776* | € 3,3976* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 1,32* | € 3,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 1,71* | € 3,73* |  |  |  | Lager 4885 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,10* | € 4,34* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 3,61* | € 5,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4885 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4885 |  | Versand: Lager 4885 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|