Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata CR2450N Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2430 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata CR2450N Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2430 Lithium
Renata CR2450N Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2430 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25088460
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR2450N
EAN/GTIN:
     785618131628
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2430
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
540 mAh
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.5 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
5 mm
Durchmesser
24.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4076*
€ 4,055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.