Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Cell POWER N/Lady/LR1 Batterie 3-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Panasonic Cell POWER N/Lady/LR1 Batterie 3-Pack
Panasonic Cell POWER N/Lady/LR1 Batterie 3-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-146
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316001467
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie

Panasonic Alkaline Batterie LR1
Lady, LR1, Size N, 3 Stück zum absoluten Sonderpreis:

  • Energizer E90
  • GP910A
  • Lady
  • LR1
  • Size N
  • Varta 4001
  • Varta 4901
  • PowerMax3

Panasonic Cell Power Alkaline Batterie mit der besonders langen Lebensdauer durch noch mehr Leistung. Dadurch sind diese Batterien besonders für den Einsatz in sehr stromintensiven Anwendungen geeignet.

Bei diesem Artikel erhalten Sie 3 einzelne Blister. Keine Gesamtverpackung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Panasonic
Packing Unit:
3-Blister
Packungsmenge:
3
Dimension:
29x12 mm
Gewicht:
0.0400 kg
Batterie Größe:
N Lady LR1
Spannung:
1,50 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 3 Stück (ab € 0,78667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,82*
€ 5,74
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,43*
€ 5,27
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,88*
€ 4,62
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,76*
€ 4,47
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,55*
€ 4,22
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,31*
€ 3,94
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 2,97*
€ 3,53
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,36*
€ 2,81
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.