| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H4050143067152 Herst.-Nr.: 283699 EAN/GTIN: 4050143067152 |
| |
|
| | |
| Baureihe KFD..; Aufbaugehäuse 20mm; Anschlussklemmen abziehbar; Speisespannung 24VDC; Power Rail Anschluss; Übertragungsbereich 4-20mA; Eingang (EEx ia)IIC; galvanische Trennung zwischen Eingang,; Ausgang und Speisespannung; 2-kanalig Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFD2-STC4-Ex2, KFD2STC4Ex2, 283699, Trennschaltverstärker, Amplifier, Binärtrenner, Binärtrenner,Schaltverstärker,Trennschaltgerät,Trennschaltverstärker,Verstärker, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 440,73* | € 475,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 451,34* | € 483,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 468,54* | € 503,64* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 469,55* | € 503,64* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,39* | € 506,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|