Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät KFD2-STC4-Ex2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät KFD2-STC4-Ex2
Transmitterspeisegerät KFD2-STC4-Ex2
Artikel-Nr.:
     3517I-21454873
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     283699
EAN/GTIN:
     4050143067152
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Transmitterspeisegerät KFD2-STC4-Ex2

v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Signal: 0/4 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
2
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
20 mm
Höhe:
124 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 440,85*
€ 477,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 451,20*
€ 485,81*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 467,58*
€ 506,06*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 468,95*
€ 506,06*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,79*
€ 509,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,81*
€ 578,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,59*
€ 556,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,04*
€ 548,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,20*
€ 536,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
197007
ab € 78,26*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
293523
ab € 148,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.