| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60239325 Herst.-Nr.: 1358640 EAN/GTIN: 4026755379167 |
| |
|
| | |
| OVENTROP Anbindesystem "Regumat M3-280" DN50, ohne Pumpe Kesselanbindesystem "Regumat M3-280" Armaturengruppe für die Anbindung des Heizkessels an die Rohrleitungssysteme. Bestehend aus: - Vorlauf-Absperrkugelhahn mit Thermometer und Entleerungs-/Spülventil - Rücklauf-Absperrkugelhahn mit integriertem Sperrventil, Thermometer und Entleerungs-/Spülventil - Halterung - Pumpenkugelhahn mit Entleerungs-/Spülventil - Dreiwegemischer mit Stellmotor (passend für die üblichen Kesselregelungen) - Rücklaufrohr - Wärmedämmung Kugelhähne: Gehäuse und Spindel aus Messing mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Kugeln aus Messing, hartverchromt, Kugeldichtungen aus PTFE, Überwurfmuttern aus Messing. Mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung. Achsabstand: 180 mm Heizkreisseite: Rp 2 IG Kesselseite: G 2 AG flachdichtend Pumpe: Flanschanschluss DN 50/PN 10 Öffnungsdruck des Sperrventiles: 20 mbar Stellantrieb: 230 V, 90 / 140 sek, 15 Nm Empfohlener Einsatzbereich: max. 175 kW (T = 20 K, p = 100 mbar) Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.334,72* | € 1.442,92* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 1.392,15* | € 1.512,20* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.443,48* | € 1.583,45* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.463,36* | € 1.585,41* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.473,57* | € 1.592,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|