| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018887429 Herst.-Nr.: 1358640 EAN/GTIN: 4026755379167 |
| |
|
| | |
| OV Kessel-Anbindesystem Regumat M3-280 DN 50 ohne Pumpe mit Dreiwegemischer und Stellmotor · mit universeller · modular aufgebauter Wärmedämmung · für die Montage der Heizkessel an die Rohrleitungssysteme · bestehend aus: 1 Vorlauf-Absperrkugelhahn mit Thermometer und Entleerungs-/Spülventil · 1 Rücklauf-Abspe Weitere Informationen: | | eClassID: | 32012322 | HerstellerNr: | 1358640 | Werksnummer: | 7000524691 | Länge netto mm: | 456,00 | Breite netto mm: | 461,00 | Höhe netto mm: | 877,00 | Gewicht netto Kg: | 25,715000 | Gewicht brutto Kg: | 25,715000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Kessel-Anbindesystem Regumat M3-280 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.329,11* | € 1.439,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1.401,71* | € 1.508,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.451,12* | € 1.579,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.467,86* | € 1.581,48* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.477,63* | € 1.588,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|