Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kessel-Anbindesystem Regumat M3-280 DN 50 ohne Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000524691
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1358640
EAN/GTIN:
     4026755379167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kessel-Anbindesystem
Kesselanbindesystem
Wegemischer
mit Dreiwegemischer und Stellmotor · mit universeller · modular aufgebauter Wärmedämmung · für die Montage der Heizkessel an die Rohrleitungssysteme · bestehend aus: 1 Vorlauf-Absperrkugelhahn mit Thermometer und Entleerungs-/Spülventil · 1 Rücklauf-AbsperrkugWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 2 Zoll· Breite 428· Höhe 850· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß Nein· Mit automatischer Entlüftung Nein· Mit Füll- und Entleerungshahn Ja· Mit Manometer Nein· Mit Rückschlagventil Ja· Mit Sicherheitsventil Nein· Mit Thermometer Ja· Mit Umwälzpumpe Nein· Mit Wärmedämmung Ja· Tiefe 340· Max. Durchfluss 24,8
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, anschlussverschraubung, 030264010103
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.265,00*
€ 1.361,57*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.323,13*
€ 1.434,38*
6 Tage
1
€ 6,95*
ab € 1.392,71*
€ 1.503,43*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.443,51*
€ 1.574,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.519,25*
€ 1.633,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,98*
€ 1.944,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,18*
€ 1.911,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.606,17*
€ 1.911,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,28*
€ 1.853,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.557,27*
€ 1.853,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,08*
€ 1.823,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.532,07*
€ 1.823,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,25*
€ 1.807,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.