Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Ama-Drainer A 407 NE/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe Ama-Drainer A 407 NE/10
Tauchpumpe Ama-Drainer A 407 NE/10
Artikel-Nr.:
     4792-60155974
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     29128654
EAN/GTIN:
     4031932011563
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Tauchpumpe Ama-Drainer A 407 NE/10 230 V, ohne Schwimmsch., KSB # 29128654 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, vertikaler Druckstutzen, Einphasen-Wechselstrommotor, Schutzart IP 68. Thermischer Motorschutz (intern verschaltet), Betriebs-Kondensator wassergeschützt im Motorraum integriert, ohne Schwimmerschalter. Fördermedium: __________________________ mit Feststoffen bis max. 10 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max.3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301 Saugdeckel: CrNi-Stahl 1.4301 Fuss: Polypropylen Laufrad: Polyamid (PA) Welle: Cr-Stahl 1.4021 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig als Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffinöl Motor: ohne Kühlmantel - Anschlussleitung : mit Schukostecker - Länge: 10 m - Betriebsspannung: 1ph 230 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 1,26 kW - Nennleistung P2: 0,75 kW - Nennstrom: 5,5 A Rohrleitungsanschluss: G 1 1/2 Gewicht: 12,2 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: A 407 NE/10 Artikelnummer: 29128654 EAN/GTIN: 4031932011563 Materialpreisgruppe: 32
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4792
5
€ 6,95*
ab € 0,02*
€ 0,02*
€ 5,95*
ab € 615,80*
€ 697,61*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 620,73*
€ 704,08*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02*
€ 0,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.