Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift
Artikel-Nr.:
     4792-60154701
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     96001777
EAN/GTIN:
     5700390897079
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift AP35.40.06.A1.V 1x230V 0,6kW 5m Kabel Tauchpumpe Typ Unilift AP mit Schwimmerschalter. Schmutzwasserpumpe Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe in Niro-Ausführung mit vertikalem Druckstutzen und integriertem überflutbaren vollständig gekapselten 1-phasigen Motor und eingebauten Thermoschutzschalter, entsprechend Isolationsklasse F. Die Pumpe ist mit einem Einlaufsieb und einem Schwimmerschalter für automatisch EIN-AUS ausgestattet. Die Pumpe besitzt ein Freistromlaufrad Laufrad mit 35 mm freiem Durchgang und ist geeignet zur Förderung von Oberflächenwasser, Grundwasser und Regenwasser. Die Pumpe verfügt über eine doppelte Wellenabdichtung bestehend aus einer Gleitringdichtung und einer Ölsperrkammer, die mit einem unbedenklichem Spezialöl gefüllt ist. Die Pumpe ist versehen mit einem Steigrohr, wartungsfreien, dauergeschmierten Wälzlagern und einem Kühlmantel, der vom Fördermedium durchströmt wird und den Motor permanent kühlt. Die Pumpe ist stationär und transportabel einsetzbar. Um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Statorwicklungen zu verhindern, ist das Netzkabel mit vergossenen Leitungskontakten versehen. Im Aussetzbetrieb 20 Schaltspiele pro Stunde. Netz und Schwimmerschalterkabel sind steckbar. Die Vergußmasse aus Glas in der Steckdose verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Motorwicklung.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 651,31*
€ 743,98*
€ 5,95*
ab € 676,50*
€ 767,00*
Lager 4792
2
€ 6,95*
ab € 687,33*
€ 777,26*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,26*
€ 924,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,31*
€ 898,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,34*
€ 864,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,74*
€ 844,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,33*
€ 817,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.