Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfos Unterwasserpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRUNDFOS 96585941 Grundf Basispaket mit Pumpe SQ 2-55
GRUNDFOS 96585941 Grundf Basispaket mit Pumpe SQ 2-55
Artikel-Nr.:
     4792-60154384
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     96585941
EAN/GTIN:
     5700831577126
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe
Grundfos Unterwasserpumpe Basispaket SQ2-55 1x230V 30m Kabel Unterwasserpumpe Basispaket SQ 2-55 mit 30 m Unterwasserkabel, montiertem Stecker, und 10 Kabelbinder zur Befestigung des Unterwasserkabels an der Pumpensteigleitung. Mehrstufige Unterwasserpumpe für vertikalen/horizontalen Einbau. Zur Wasserversorgung für Beregnung, kleine Wasserwerke und Hauswasserversorgung. Pumpe mit eingebautem Rückschlagventil, welches bei Bedarf ohne Demontage der Pumpe entfernt werden kann. Permanentmagnet-Unterwassermotor mit Frequenzumrichter und elektronischer Steuereinheit mit integriertem Trocken- laufschutz und Motorschutz gegen-Unterspannung (<150 V)-Überspannung (>315 V)-Überlast-Übertemperatur Mit Sanftanlauf (max. 3 sec.) zur Vermeidung von Druckschlägen und hohem Anlaufstrom. Die Pumpe ist mit zwei Ösen für die Befestigung der (Niro-)Seilsicherung versehen. Zulässige Eintauchtiefe unter dem Wasserspiegel: Minimal : 0.5 m Maximal : 150 m Motorspannung : 1x200-240 V,50/60HZ,PE Toleranz +6%/-10% Werkstoffe: Pumpenmantel : 1.4301 Welle mit Kupplung : 1.4301 Zwischenkammer : Polyamid Laufrad : Polyamid Laufradlager : Hartmetall Oberes Lager : NBR-Kautschuk Spaltring : Polyamid Ventilkegel : Polyamid Ventilsitz : NBR Kautschuk Ventilfeder : 1.4406 Motormantel : 1.4301 Rotor : 1.4301 Axialdrucklager : Kohle Radiallager : Keramik/Wolfram- karbid Motorkabel: Material : EPR Querschnitt : 3 x 1.5 mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 804,80*
€ 891,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,65*
€ 918,37*
Lager 4792
2
€ 6,95*
ab € 848,45*
€ 931,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,38*
€ 1.013,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,47*
€ 1.018,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,90*
€ 1.108,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,38*
€ 1.097,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,74*
€ 1.064,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,85*
€ 1.039,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,45*
€ 1.009,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.